Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 420 x 230 mm, reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenngitter
Trenngitter
Artikel-Nr.:
     103-522712
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10810423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
522712 49
Trennwandzubehör
Trennwandzubehöre
Zubehör
Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 420 x 230 mm, reinweiß.

Trennen verschiedener Produkte alle 20 mm möglich. Gute optische und praktische Unterteilung. Hohe Seitendruckaufnahme durch intelligente Verzahnung mit dem Korb.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Für Höhe:
230 mm
Für Breite:
420 mm
Höhe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.