Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 600 x 300 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenngitter
Trenngitter
Artikel-Nr.:
     103-522703
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10810012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
522703 49
Trennwandzubehör
Trennwandzubehöre
Zubehör
Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 600 x 300 mm, enzianblau.

Trennen verschiedener Produkte alle 20 mm möglich. Gute optische und praktische Unterteilung. Hohe Seitendruckaufnahme durch intelligente Verzahnung mit dem Korb.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Für Höhe:
300 mm
Für Breite:
600 mm
Höhe:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.