Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Prospektständer, für 20 x DIN A4, silber / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Prospektständer
Design-Prospektständer
Design-Prospektständer
Artikel-Nr.:
     103-522278
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     BRF20XA4BLKK
EAN/GTIN:
     8595578353150
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Design-Prospektständer, für 20 x DIN A4, silber / schwarz.

Drei Größen, zwei Farbausführungen, ideal für jeden Einsatz. Mobil auf 4 leichtlaufenden Rollen mit Feststellbremsen.

Stabile Stahlblechkonstruktion, alusilber pulverbeschichtet. Dekorative, silberfarben eloxierte Aluminiumprofile. Metallregalböden mit einer Fülltiefe von bis zu 42 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität:
20 x DIN A4
Gesamtbreite:
935 mm
Gesamthöhe:
1718 mm
Gesamttiefe:
252 mm
Gestellmaterial:
Stahlblech mit Aluminiumprofil
Gestellfarbe:
silber, schwarz
Eigenschaft:
fahrbar
Fülltiefe pro Fach:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, 522278 49, Broschürenhalter, Dekorationsregal, Dekorationsregale, Fahrbare Prospektständer, Fahrbarer Prospektständer, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Ständer, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,61*
€ 531,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.