Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 2 x 10 Fächer, HxBxT 865 x 544 x 106 mm, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522189
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X10.35
EAN/GTIN:
     3660141881691
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 2 x 10 Fächer, HxBxT 865 x 544 x 106 mm, alusilber.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 2 x 10 Index-Fächer, HxBxT 245 x 30 x 10 mm.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Farbe:
alusilber
Breite:
544 mm
Höhe:
865 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl Fächer:
2x10 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Fachhöhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, paperflow sortiertafel a4 hoch, auftragsplaner a4, dokumenten sortiertafel, 522189 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.