Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 594 x 420 x 200 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Artikel-Nr.:
     103-521777
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100006902
EAN/GTIN:
     4061753101914
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 594 x 420 x 200 mm, VE 100 Stk.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
594 mm
Innenbreite:
420 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0426
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: fefco 0426, 521777 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 5,2969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 619,94*
€ 737,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 577,12*
€ 686,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 571,35*
€ 679,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 555,69*
€ 661,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 544,41*
€ 647,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 529,69*
€ 630,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.