Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 570 x 200 x 60 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Artikel-Nr.:
     103-521743
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100010228
EAN/GTIN:
     4061753101617
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 570 x 200 x 60 mm, VE 100 Stk.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
570 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
60 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0426
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: fefco 0426, 521743 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,3454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,06*
€ 486,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 389,42*
€ 463,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 385,53*
€ 458,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 354,88*
€ 422,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 347,97*
€ 414,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 334,54*
€ 398,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.