Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 570 x 200 x 60 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Artikel-Nr.:
     103-521742
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100010228
EAN/GTIN:
     4061753101600
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 570 x 200 x 60 mm, VE 50 Stk.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
570 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
60 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0426
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: fefco 0426, 521742 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,2098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,12*
€ 245,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,30*
€ 237,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 197,30*
€ 234,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,81*
€ 221,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,72*
€ 204,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,49*
€ 190,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.