Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappdeckelschachteln mit Steckverschluss, FEFCO 0471, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 125 x 110 x 100 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappdeckelschachteln mit Steckverschluss, FEFCO 0471
Klappdeckelschachteln mit Steckverschluss, FEFCO 0471
Klappdeckelschachteln mit Steckverschluss, FEFCO 0471
Artikel-Nr.:
     103-521683
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100004670
EAN/GTIN:
     4061753101068
Suchbegriffe:
FEFCO-0471
Fefco0471
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelschachteln mit Steckverschluss, FEFCO 0471, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 125 x 110 x 100 mm, VE 50 Stk.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
125 mm
Innenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0471
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig, klappdeckel box, 521683 49, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappdeckelschachteln, Klappkartons, Klappschachteln, Packmaterial, Packmaterialien, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,71*
€ 193,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,40*
€ 190,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,59*
€ 180,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,60*
€ 163,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,70*
€ 151,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.