Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 285 x 180 x 110 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Artikel-Nr.:
     103-521625
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003847
EAN/GTIN:
     4061753100542
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 285 x 180 x 110 mm, VE 50 Stk.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
285 mm
Innenbreite:
180 mm
Innenhöhe:
110 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0426
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: fefco 0426, 521625 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,0776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,52*
€ 233,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,14*
€ 226,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 188,25*
€ 224,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,26*
€ 212,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,69*
€ 193,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,88*
€ 183,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.