Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 260 x 230 x 80 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426
Artikel-Nr.:
     103-521622
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003844
EAN/GTIN:
     4061753100511
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426
Stanzkartons mit Steckverschluss, FEFCO 0426, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 260 x 230 x 80 mm, VE 100 Stk.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
260 mm
Innenbreite:
230 mm
Innenhöhe:
80 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0426
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: fefco 0426, 521622 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,7913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 346,51*
€ 412,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 333,52*
€ 396,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 330,18*
€ 392,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 299,99*
€ 356,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,32*
€ 347,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 279,13*
€ 332,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.