Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 350 x 220 x 180 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Artikel-Nr.:
     103-521541
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     29148
EAN/GTIN:
     4061753099808
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 350 x 220 x 180 mm, VE 50 Stk.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
180 mm
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, FEFCO-0402, Fefco0402, Kartonagen nach FEFCO-0402, Kartons nach FEFCO-0402, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 35x25, 521541 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandbox, Versandboxen, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappe, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,8908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,24*
€ 296,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,81*
€ 281,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 234,45*
€ 279,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 219,99*
€ 261,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,13*
€ 245,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 194,54*
€ 231,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.