Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkartons, zweiteilig, FEFCO 0330, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 148 x 105 x 80 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stülpdeckelkartons, zweiteilig, FEFCO 0330
Stülpdeckelkartons, zweiteilig, FEFCO 0330
Stülpdeckelkartons, zweiteilig, FEFCO 0330
Stülpdeckelkartons, zweiteilig, FEFCO 0330
Artikel-Nr.:
     103-521470
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100010248
EAN/GTIN:
     4061753099174
Suchbegriffe:
FEFCO-0330
Fefco0330
Kartonagen nach FEFCO-0330
Kartons nach FEFCO-0330
Stülpdeckelkartons, zweiteilig, FEFCO 0330, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 148 x 105 x 80 mm, VE 100 Stk.

Praktischer zweiteiliger Karton, bestehend aus Boden und Deckel. Bestens geeignet für schwere Produkte und lange Transportwege. Doppelt verstärkt, da Boden und Deckel gleich hoch - höchste Stabilität. Einfacher und schneller Aufbau. Bequemes Öffnen beim Empfänger durch Griffeinkerbung im Deckel.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
148 mm
Innenbreite:
105 mm
Innenhöhe:
80 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40 B
FEFCO-Code:
0330
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Stülpdeckel-Karton, Stülpdeckel-Schachtel, Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton 148x105x80mm, fefco 0330, 521470 49, Deckelkarton, Deckelkartons, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Stülpboxen, Stülpdeckelkartons, Stülpdeckelschachteln, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappe, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,6306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 322,77*
€ 384,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 317,54*
€ 377,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,58*
€ 337,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,64*
€ 328,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 263,06*
€ 313,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.