Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 380 x 120 x 140 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402
Artikel-Nr.:
     103-521456
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     29174
EAN/GTIN:
     4061753099044
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Versandboxen zum Einschlagen, FEFCO 0402, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 380 x 120 x 140 mm, VE 50 Stk.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
120 mm
Innenhöhe:
140 mm
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, FEFCO-0402, Fefco0402, Kartonagen nach FEFCO-0402, Kartons nach FEFCO-0402, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 380x290, 521456 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandbox, Versandboxen, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappe, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,2144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 263,14*
€ 313,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,61*
€ 305,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,12*
€ 277,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 221,06*
€ 263,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,72*
€ 250,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.