Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 350 x 350 x 350 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Artikel-Nr.:
     103-521435
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003734
EAN/GTIN:
     4061753098856
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 350 x 350 x 350 mm, VE 100 Stk.

Sparen Sie Zeit und Verschlussmaterial durch den praktischen Automatikboden.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
350 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.3 BC
FEFCO-Code:
0215
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0215, Fefco0215, Kartonagen nach FEFCO-0215, Kartons nach FEFCO-0215, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, 521435 49, Behälter, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 6,9528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 778,09*
€ 925,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 744,25*
€ 885,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 713,68*
€ 849,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 703,49*
€ 837,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 695,28*
€ 827,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.