Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entnahmeboden, Stahlblech, lichtblau, VE 2 Stk, für BxT 472 x 340 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Entnahmeboden
Entnahmeboden
Artikel-Nr.:
     103-520890
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520890
EAN/GTIN:
     4061753008596
Suchbegriffe:
eurokraft pro
520890 49
Einlegeboden
Einlegeböden
Entnahmeboden, Stahlblech, lichtblau, VE 2 Stk, für BxT 472 x 340 mm.

Entnahmeböden aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Durch seitliche Griffleisten leicht herausnehmbar. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Für Breite:
472 mm
Für Tiefe:
340 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,42*
€ 61,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,50*
€ 58,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.