Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten für Innen- und Außenbereich, Türöffnung um 180° nach unten, für DIN A2, Rückwand anthrazitgrau RAL 7016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Artikel-Nr.:
     103-518957
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     F-03 QA
EAN/GTIN:
     4260256790414
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Schaukasten für Innen- und Außenbereich, Türöffnung um 180° nach unten, für DIN A2, Rückwand anthrazitgrau RAL 7016.

Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion, gebürstet und silberfarbig eloxiert, Rückwand wahlweise in Anthrazitgrau RAL 7016 oder Reinweiß RAL 9010 lieferbar für Innen- und Außenbereich. Besonders flache, platzsparende Variante, die Türöffnung um 180° nach unten ermöglicht ein leichtes Bestücken. Brandschutzklasse B1, schwer entflammbar - eckverschweißte Gummidichtungen für optimale Witterungsbeständigkeit, mit integriertem Belüftungs- und Entwässerungssystem. Patentiertes, halbverdeckt liegendes Scharniersystem - kein Verklemmen des Flügels beim Verschließen. Inklusive 10 grauer Magnete und einer magnetischen Einstecktasche DIN A4. Umfangreiches Zubehör zusätzlich lieferbar.

Sichtscheibe aus 4-mm-ESG-Glas. Gleichschließende Zylinderschlösser, 2 Schlüssel je Schloss. Rückwand aus verzinktem Stahlblech, außen grauweiß RAL 9002 schutzlackiert. Inklusive 10 grauer Magnete und einer magnetischen Einstecktasche DIN A4. Schriftleiste als Zubehör erhältlich.

Weitere Ausführungen sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Sondergrößen, Hochformate, RAL-Farben, Rückwand in Enzianblau RAL 5010.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A2
Kapazität DIN-A4-Blätter:
3 (1x3) Stück
Außenhöhe:
540 mm
Außenbreite:
800 mm
Außentiefe:
43 mm
Innentiefe:
25 mm
Sichtflächenhöhe:
439 mm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, flachschaukasten innen, flachschaukasten, 518957 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Werbemittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,98*
€ 367,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,94*
€ 367,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,52*
€ 371,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,95*
€ 409,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,44*
€ 412,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 202,26*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 47,92*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 49,38*
Zubehör
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 202,12*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,80*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,62*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,59*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 33,95*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 223,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.