Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten für Innen- und Außenbereich, Querformat, Übergröße, BxH 2000 x 1025 mm, Türöffnung 90° nach oben, Rückwandfarbe Anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Artikel-Nr.:
     103-518952
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     S-24 GA
EAN/GTIN:
     4260256790353
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten für Innen- und Außenbereich, Querformat, Übergröße, BxH 2000 x 1025 mm, Türöffnung 90° nach oben, Rückwandfarbe Anthrazitgrau.

Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion, gebürstet und silberfarbig eloxiert, Rückwand wahlweise in Anthrazitgrau RAL 7016 oder Reinweiß RAL 9010 lieferbar für Innen- und Außenbereich. Bequeme 90°-Türöffnung nach oben mittels Gasfeder, arretierbar, im Hochformat Türöffnung 180° seitlich. Brandschutzklasse B1, schwer entflammbar - eckverschweißte Gummidichtungen für optimale Witterungsbeständigkeit, mit integriertem Belüftungs- und Entwässerungssystem. Patentiertes, halbverdeckt liegendes Scharniersystem - kein Verklemmen des Flügels beim Verschließen. Inklusive 10 grauer Magnete und einer magnetischen Einstecktasche DIN A4. Umfangreiches Zubehör zusätzlich lieferbar.

Rückwand aus verzinktem Stahlblech. Sichtscheibe aus 4-mm-ESG-Glas. Gleichschließende Zylinderschlösser, 2 Schlüssel je Schloss. Ständergarnitur nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Beleuchtung, diverses Zubehör sowie weitere Ausführungen, Sondergrößen, RAL-Farben und Rückwand in Enzianblau RAL 5010 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Für Format:
kein DIN Format
Kapazität DIN-A4-Blätter:
24 (3x8) Stück
Ausführung:
quer
Außenhöhe:
1025 mm
Außenbreite:
2000 mm
Außentiefe:
80 mm
Innentiefe:
45 mm
Sichtflächenhöhe:
895 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, 518952 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Euro-Schaukasten, Euro-Schaukästen, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,73*
€ 764,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,72*
€ 764,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,65*
€ 774,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,03*
€ 793,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,37*
€ 826,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,67*
€ 921,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,50*
€ 890,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,84*
€ 880,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,53*
€ 868,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,65*
€ 848,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 201,75*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 47,93*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 49,52*
Zubehör
Schaar-Design
Z-RS 01
ab € 164,50*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 198,16*
Zubehör
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 201,01*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,76*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,66*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,79*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 34,25*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 222,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.