Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, PE, mit Traversenaufhängung, Standfüßen, Volumen 0,8 m³, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Artikel-Nr.:
     103-518912
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173171
EAN/GTIN:
     4055661013599
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter, PE, mit Traversenaufhängung, Standfüßen, Volumen 0,8 m³, grau.

Ideal zum Sammeln, Transportieren und Entsorgen von Gütern. Flüssigkeitsdichte Konstruktion. Hohe Witterungsbeständigkeit - korrosionsfrei. Geringes Eigengewicht.

Mit Traversenaufhängung Die feuerverzinkte Traversenaufhängung ermöglicht das Drehen und Kippen mit einer Staplertraverse (Zubehör). Mit Standfüßen Ideal zum Unterfahren mit Hubgeräten.

Die Universal- und Kippbehälter aus Polyethylen erhalten Sie auf Anfrage auch in Rot.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.8 m³
Traglast:
500 kg
Gesamtlänge:
1340 mm
Gesamtbreite:
1160 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Standfüßen und Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: denios schüttgutbehälter, kipp behälter, kippbehälter grau, 518912 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Transportgerät, Transportgeräte, Universalbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 808,54*
€ 922,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,01*
€ 954,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,11*
€ 1.097,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,07*
€ 1.084,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,88*
€ 1.042,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,64*
€ 1.009,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,54*
€ 962,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129235
ab € 643,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.