Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen, LxB 600 x 400 mm, mit 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen
Transportwagen
Artikel-Nr.:
     103-517483
Hersteller:
     SCHÖLLER ALLIBERT
Herst.-Nr.:
     8400500205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Transportwagen, LxB 600 x 400 mm, mit 4 Lenkrollen.

Für sicheres und einfaches Befördern von gestapelten Behältern.

Aus robustem ABS-Kunststoff, rot. Länge x Breite 600 x 400 mm. 4 Lenkrollen aus Polypropylen (PP) in verzinktem Stahlgehäuse, Rad-Ø 100 mm. Tragfähigkeit 250 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 250 kg, 517483 49, Transportwagen, Transportwägen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.