Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierost, extrem rutschhemmend, Rolle à 10 m, Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrierost, extrem rutschhemmend
Industrierost, extrem rutschhemmend
Industrierost, extrem rutschhemmend
Industrierost, extrem rutschhemmend
Artikel-Nr.:
     103-516186
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     91789
EAN/GTIN:
     4250619603413
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Industrierost, extrem rutschhemmend, Rolle à 10 m, Breite 1200 mm.

Extrem belastbar. Rutschhemmung R12/V10 nach DIN 51130/GUV-R 181. Auch für außen.

Spezialausführung des Industrierostes mit grob strukturierter rutschhemmender Lauffläche. Farbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
18 mm
Material:
Recycling-Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
72 kg
Flächengewicht:
6 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz, bodenrost, bodenrost schwarz, 516186 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,96*
€ 928,78*
€ 4,95*
ab € 843,74*
€ 929,29*
Frei Haus
ab € 1.055,56*
€ 1.151,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,78*
€ 1.105,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,38*
€ 1.094,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,69*
€ 1.061,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,99*
€ 1.036,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,96*
€ 1.005,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.