Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte HR-Matting, LxB 3000 x 1200 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte HR-Matting
ESD-Tischmatte HR-Matting
ESD-Tischmatte HR-Matting
ESD-Tischmatte HR-Matting
ESD-Tischmatte HR-Matting
Artikel-Nr.:
     103-516111
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR060002KEU
EAN/GTIN:
     5060103532551
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
ESD-Tischmatte HR-Matting, LxB 3000 x 1200 mm, grau.

Hochwertige ESD-Matte. Bietet Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Verschleißfest und elastisch. Zuverlässige Ableitung statischer Ladung über Druckknopfanschluß und Zubehör. Entspricht den Anforderungen nach IEC 61340-5-1. Ableitwiderstand: R g 10^7null Ω bis R p 10^8null Ω. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Erdungsstecker, 1 Erdungskabel - zum Anschluss an Erdungsstecker und auf der Matte, 1 Spiralkabel zum Anschluss an den Erdungsstecker sowie 1 Handgelenkband.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.4 mm
Breite:
1200 mm
Länge:
3000 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Flächengewicht:
2.22 kg/m²
Einsatzort:
Innenbereich
Eigenschaft:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, COBA, 516111 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, ESD-Matte, ESD-Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,56*
€ 488,31*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 505,35*
€ 581,03*
€ 5,90*
ab € 601,68*
€ 705,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,31*
€ 572,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,32*
€ 544,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,56*
€ 505,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.