| |
|
| Artikel-Nr.: 103-515989 Herst.-Nr.: 03084 EAN/GTIN: 4030127030846 |
| |
|
| | |
| Führung seitlich für Gerade der Röllchenbahn, beidseitig, Länge 1500 mm.
Verhindert das seitliche Herunterfallen des Fördergutes. Schnell und einfach montiert. Hochwertig verarbeitet.
Stahlrohr, verzinkt Ø 25 mm. Höhe 50 - 130 mm einstellbar. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 50 - 130 mm | Material: | Stahlrohr, verzinkt | Ausführung Führung seitlich: | Gerade beidseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, förderbahn seitenführung, Gura, 515989 49, Fördertechnik, Führung, Führungen, Führungsschiene, Führungsschienen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |