Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Lichtbildwand, Bildwandformat 1 : 1, Bildfläche BxH 1470 x 1530 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ-Lichtbildwand
Stativ-Lichtbildwand
Artikel-Nr.:
     103-511035
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14007.323(CN)
EAN/GTIN:
     8712752073233
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Stativ-Lichtbildwand, Bildwandformat 1 : 1, Bildfläche BxH 1470 x 1530 mm.

Standardformat 1:1 für Overheadprojektion. Mattweiße Oberfläche, diffus reflektierend, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1. Overheadbügel für optimales Schrägstellen der Bildwandfläche. Spannvorrichtung für ein perfekt glattes Tuch. Mit Tragegriff.

Schwarze Umrandung, 30 mm breit, an den Seiten.
Weitere Informationen:
Bildwandformat:
1 : 1
Breite:
1530 mm
Bildflächenbreite:
1470 mm
Höhe:
1530 mm
Bildflächenhöhe:
1530 mm
Leinwand-Oberfläche:
Bildwandfläche aus reißfestem Polyestergewebe
Materialstärke:
0.35 mm
Produkttyp:
Stativ-Lichtbildwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smit Visual Supplies
14008.200(NL)
ab € 180,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.