Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer für DIN A4, Prospekthalter 3-seitig einhängbar, drehbar, 21 Prospektfächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer für DIN A4
Prospektständer für DIN A4
Prospektständer für DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-511033
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     TRYS21KK
EAN/GTIN:
     8595578350265
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektdrehsäule
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospektständer für DIN A4, Prospekthalter 3-seitig einhängbar, drehbar, 21 Prospektfächer.

Elegante Metallkonstruktion in silber metallic mit einer pulverbeschichteten Bodenplatte. Der Ständer besticht durch seine variablen Einsatzmöglichkeiten und sein modernes Design.

Stabile Metallkonstruktion, alusilber pulverbeschichtet, Prospekthalter aus Kunststoff für Format DIN A4 zum Einhängen. Fülltiefe 45 mm. Bodenplatte Ø 400 mm, Höhe 1780 mm. 3-seitig bestückbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1780 mm
Gestellmaterial:
Metall, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
alusilber
Anzahl Fächer:
21 Stück
Fülltiefe pro Fach:
45 mm
Fachmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektständer a4 silber, prospektfach infoständer, prospektfach infoständer din a 4, 511033 49, Bodendrehständer, Broschürenhalter, Infoständer, Info-Ständer, Präsentation, Präsentationen, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektständer A4, Prospektträger, Ständer, Werbeständer, Werbestopper, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,35*
€ 1.014,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,84*
€ 1.000,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,07*
€ 942,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,03*
€ 900,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,01*
€ 836,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.