Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A2, HxB 625 x 451 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-511019
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA2G25KK
EAN/GTIN:
     8595578350234
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A2, HxB 625 x 451 mm.

Profilbreite 25 mm, auf Gehrung geschnittene Ecken. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A2
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
625 mm
Gesamtbreite:
451 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, 511019 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Designklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,11*
€ 82,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Showdown Displays Europe
314-0005 FOIL A 4
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.