Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A3, HxB 451 x 328 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-511018
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA3G25KK
EAN/GTIN:
     8595578348538
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A3, HxB 451 x 328 mm.

Profilbreite 25 mm, auf Gehrung geschnittene Ecken. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
451 mm
Gesamtbreite:
328 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, 511018 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Designklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,96*
€ 77,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,22*
€ 74,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,77*
€ 71,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,26*
€ 62,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Showdown Displays Europe
314-0005 FOIL A 4
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.