Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Klapprahmen, Aluminium, VE 2 Stk, für DIN A1.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Display-Klapprahmen
Display-Klapprahmen
Display-Klapprahmen
Display-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-511015
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA1R25KK
EAN/GTIN:
     8595578347975
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Display-Klapprahmen, Aluminium, VE 2 Stk, für DIN A1.

Profilbreite 25 mm mit dekorativen Rondoecken. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A1
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
872 mm
Gesamtbreite:
625 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, 511015 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Displayklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 48,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,61*
€ 151,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,61*
€ 150,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,50*
€ 143,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,91*
€ 129,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,20*
€ 115,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.