Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtbildwand, stationär, Bildwandformat 1 : 1, Bildfläche BxH 1470 x 1530 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtbildwand, stationär
Lichtbildwand, stationär
Lichtbildwand, stationär
Artikel-Nr.:
     103-510635
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14007.303(CN)
EAN/GTIN:
     8712752073035
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Lichtbildwand, stationär, Bildwandformat 1 : 1, Bildfläche BxH 1470 x 1530 mm.

Standardformat 1:1 für Overheadprojektion. Mattweiße Oberfläche, diffus reflektierend, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1. Federvorrichtung für schnelles, problemloses Ein- und Ausrollen und für optimale Spannung. Mit Aufhängepunkten für Wand- oder Deckenmontage.

Gehäuse aus weißem Aluminium. Schwarze Umrandung, 30 mm breit, an den Seiten.
Weitere Informationen:
Bildwandformat:
1 : 1
Breite:
1530 mm
Bildflächenbreite:
1470 mm
Höhe:
1530 mm
Bildflächenhöhe:
1530 mm
Leinwand-Oberfläche:
Bildwandfläche aus reißfestem Polyestergewebe
Materialstärke:
0.35 mm
Produkttyp:
Deckenlichtbildwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.