Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, PVC-Schlauch, Schlauchlänge 20 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-506193
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 009
EAN/GTIN:
     4030704030092
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, PVC-Schlauch, Schlauchlänge 20 m.

Für Luft - max. 15 bar. Robuster und langlebiger Aufroller aus Aluminiumguss. Verzinkter, schwenkbarer Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung.

Trommel und Fuß aus Aluminiumguss, schwenkbarer Auslaufbügel, verzinkt. PVC-Schlauch mit Puffer. Schnellschlusskupplung und schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft
Max. Druck bis:
15 bar
Nennweite Schlauch:
DN 10
Anschluss außen:
G 3/8 Zoll
Schlauchlänge:
20 m
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Länge:
380 mm
Breite:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchabroller rapid, 506193 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,73*
€ 298,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,33*
€ 298,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,57*
€ 298,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,19*
€ 302,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,65*
€ 305,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.