Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank, Breite 1140 mm, mit Ablageboden, fahrbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank
Artikel-Nr.:
     103-506080
Herst.-Nr.:
     999.141.0011
EAN/GTIN:
     4014641149239
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Kompaktwerkbank, Breite 1140 mm, mit Ablageboden, fahrbar.

Praktische Werkbänke mit kompakten Abmessungen. Wahlweise mit Holz- oder Universalbelag-Arbeitsplatte.

Stabile Stahlkonstruktion, Korpus und Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010. Buchemassivplatte, 40 mm stark Besonders robust und verzugsfrei durch riegelartige Verleimung. Durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft.

Montierte Anlieferung. Ihr Vorteil Wendige Werkstatthelfer mit kompakten Maßen - daher auch bei beengten Raumverhältnissen geeignet.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1140 mm
Plattentiefe:
650 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, ANKE, 506080 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Kompaktwerkbänke, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,76*
€ 617,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.