Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen mit Drahtbügel, mit Regenschutzklappe, für Format DIN A5, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen mit Drahtbügel
Dokumententaschen mit Drahtbügel
Artikel-Nr.:
     103-505578
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901033
EAN/GTIN:
     4004165000727
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Dokumententaschen mit Drahtbügel, mit Regenschutzklappe, für Format DIN A5, VE 100 Stk.

Optimaler Schutz für Begleitpapiere. Flexibel einsetzbar. Kennzeichnung mit flexibler Drahtanhängung z.B. an Gitterboxen, Aufsatzrahmen oder Kartons.

Mit Regenschutzklappe.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5
Höhe:
180 mm
Breite:
275 mm
Ausführung Dokumententasche:
mit Regenschutzklappe
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, drahtbügeltasche a5 mit klappe, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, 505578 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Drahtbügeltaschen, Gitterboxtasche, Gitterboxtaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,96*
€ 293,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,75*
€ 285,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,11*
€ 258,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,70*
€ 251,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,45*
€ 232,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.