Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm, Quarzuhrwerk, Zifferblatt weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm
Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm
Artikel-Nr.:
     103-503064
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8900 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000265
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm, Quarzuhrwerk, Zifferblatt weiß.

Klassisch modern. Roter Sekundenzeiger. Mineralglasfront.

Gehäuse aus Aluminium. Zifferblatt weiß mit Zahlen. Ø 300 mm .

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
alusilber
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium
Uhrwerk:
Quarzuhr
Durchmesser:
300 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: 503064 49, Homeoffice, Home office, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 79,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 80,41*
€ 4,95*
ab € 68,24*
€ 87,02*
€ 4,95*
ab € 68,73*
€ 87,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,60*
€ 93,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5900 0-07
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.