Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Ø 250 mm, Quarzuhrwerk, Zifferblatt weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, Ø 250 mm
Wanduhr, Ø 250 mm
Artikel-Nr.:
     103-503050
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8776 2-07
EAN/GTIN:
     4030275000166
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Wanduhr, Ø 250 mm, Quarzuhrwerk, Zifferblatt weiß.

Alles auf einen Blick - Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mineralglasfront. Sekundenzeiger.

Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Zifferblatt weiß. Ø 250 mm.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
silber
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium
Uhrwerk:
Quarzuhr
Durchmesser:
250 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 503050 49, Homeoffice, Home office, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.