| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502949 Herst.-Nr.: LM010202 EAN/GTIN: 5060087955223 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polyamid, LxB 1500 x 850 mm, blau.
Für den Innenbereich - waschbar bis zu 60 °C. Robust und langlebig, trocknergeeignet. Besonders dichter Flor. Rutschhemmender Nitril-Gummirücken.
Flor aus Polyamid. Die Fähigkeit zur Wasseraufnahme von ca. 3,5 l/m² zeichnet diesen Artikel zusätzlich aus. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm, Gewicht ca. 2,55 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz.
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 850 mm | Höhe: | 9 mm | Material Oberseite: | Polyamid | Material Unterseite: | Nitrilgummi | Farbe: | blau | Flächengewicht: | 2.55 kg/m² | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C bis +60 °C | Einsatzort: | Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sauberlaufmatte, Sauberlaufteppich, Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten blau innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, COBA, 502949 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger, Waschbare Matte, Waschbare Matten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,44* | € 98,83* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,88* | € 99,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,70* | € 108,08* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,13* | € 133,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,95* | € 141,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|