Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierost, extrem rutschhemmend, Rolle à 10 m, Breite 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrierost, extrem rutschhemmend
Industrierost, extrem rutschhemmend
Industrierost, extrem rutschhemmend
Industrierost, extrem rutschhemmend
Artikel-Nr.:
     103-502653
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     91792
EAN/GTIN:
     4250619603437
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Gitterrost
Industrierost, extrem rutschhemmend, Rolle à 10 m, Breite 800 mm.

Extrem belastbar. Rutschhemmung R12/V10 nach DIN 51130/GUV-R 181. Auch für außen.

Spezialausführung des Industrierostes mit grob strukturierter rutschhemmender Lauffläche. Farbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
18 mm
Material:
Recycling-Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
48 kg
Flächengewicht:
6 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, Industrierost, gitterrost, EHA, 502653 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Matte, Matten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,43*
€ 966,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,98*
€ 944,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 786,04*
€ 935,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,98*
€ 909,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,58*
€ 877,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,06*
€ 824,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.