Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierost für hohe mechanische Belastung, Rolle à 10 m, Breite 1000 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrierost für hohe mechanische Belastung
Industrierost für hohe mechanische Belastung
Industrierost für hohe mechanische Belastung
Industrierost für hohe mechanische Belastung
Artikel-Nr.:
     103-502648
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     91721
EAN/GTIN:
     4250619603314
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Gitterrost
Industrierost für hohe mechanische Belastung, Rolle à 10 m, Breite 1000 mm, grau.

Bei Spananfall geeignet. Rutschhemmend R11/V10 nach DIN 51130/GUV-R 181. Beständig gegen Öle, Fette, gebräuchliche Chemikalien. Auch für den Außenbereich geeignet.

Aus 85% wieder aufbereitetem Polyethylen. Umweltschonend. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Farbe Grau. Temperaturbeständig von -35 °C bis +60 °C. Rosthöhe ca. 18 mm. Gewicht ca. 6 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
18 mm
Material:
Recycling-Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +60 °C
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
60 kg
Flächengewicht:
6 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, Industrierost, industrierost pe, gitterrost, industrierost grau, EHA, 502648 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Matte, Matten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,19*
€ 1.141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,48*
€ 1.119,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 931,08*
€ 1.107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,20*
€ 1.077,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,25*
€ 1.041,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,47*
€ 982,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.