| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502303 Herst.-Nr.: KK 502303 / 01800-140 EAN/GTIN: 5902429013652 |
| |
|
| | |
| Stapelbox faltbar, LxBxH 1200 x 800 x 970 mm, Seitenwände Stahlgitter, integrierte Beschriftungstafel, ab 1 Stk.
Schneller Auf- und Abbau. Lager- und Frachtkostenersparnis. Geringe Höhe in gefaltetem Zustand.
Seitenwände aus Stahlgitter (Maschenweite 50 x 50 x 4 mm). Mit Beschriftungstafel. Zusammengelegt geringe Höhe 320 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Länge: | 1200 mm | Füllhöhe: | 800 mm | Traglast: | 1000 kg | Auflast: | 3000 kg | Höhe: | 970 mm | Material: | Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion | Oberfläche: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Regal-Leittafel, Regalfeldschild, gitterbehälter, 502303 49, Behälter, Behälter stapelbar, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Faltbox, Faltboxen, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter |
| | |
| |