Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Baukastensystem, 6 große Schubladen, Breite 2000 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Baukastensystem
Werkbank, Baukastensystem
Werkbank, Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-499794
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     499051+499050+499467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Baukastensystem, 6 große Schubladen, Breite 2000 mm, grau.

Bestehend aus einer massiven Bucheplatte und höhenverstellbaren Füßen. Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
3x100, 3x125 mm
Höhe:
840 mm
Frontfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, 499794 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 817,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,93*
€ 1.156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,21*
€ 1.145,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,59*
€ 1.133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,27*
€ 1.091,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,83*
€ 1.048,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,92*
€ 973,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MBA-System
KK00315
ab € 271,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.