Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölheizer, Luftvolumen 4300 m³/h, LxBxH 1740 x 690 x 1025 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölheizer
Ölheizer
Artikel-Nr.:
     103-499692
Hersteller:
     Kroll energy GmbH
Herst.-Nr.:
     046441
EAN/GTIN:
     4032053379235
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Ölheizer, Luftvolumen 4300 m³/h, LxBxH 1740 x 690 x 1025 mm.

Für alle Beheizungsbereiche geeignet. Mit Raumthermostat-Anschluss. Auch mit Warmluftschlauch betreibbar.

Die Ölzufuhr aus einem angebauten Tank erfolgt mittels Hochdruckpumpe. Inklusive beheiztem Ölfilter und Raumthermostat-Anschluss. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Anschluss 230 V / 50 Hz. Hinweis: In geschlossenen Räumen dürfen die Ölheizer nur mit einem Abluftschlauch (auf Anfrage lieferbar) betrieben werden!
Weitere Informationen:
Breite:
690 mm
Länge:
1740 mm
Höhe:
1025 mm
Luftvolumen max.:
4300 m³/h
Nennwärmebelastung:
90.6 kW
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, heißluftturbine, Kroll, 499692 49, Heizelement, Heizelemente, Heizgerät, Heizgeräte, Heizkanone, Heizkanonen, Heizkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.295,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.562,51*
€ 4.239,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.515,93*
€ 4.183,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.384,89*
€ 4.028,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,80*
€ 3.955,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.295,57*
€ 3.921,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.