Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch, 5 Klarsichttafeln DIN A4, VE 2 Stk, Rahmen rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Artikel-Nr.:
     103-499535
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2 x 591403
EAN/GTIN:
     4005546987637
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch, 5 Klarsichttafeln DIN A4, VE 2 Stk, Rahmen rot.

Magnetischer Rücken zur einfachen Befestigung an metallischen Oberflächen wie Regalen, Maschinen, Stahlträgern usw. Schnelles und leichtes Einlegen und Entfernen von Dokumenten. Ideal für Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb: - Rot für Brandschutzordnung - Blau für Maschinenanweisungen - Orange für Gefahrstoffhinweise. Klarsichttafel schützt Dokument vor Verschmutzung.

Halter aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Lieferung komplett mit 5 Klarsichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen. Verpackungseinheit 2 Stück.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
rot
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl Klarsichttafeln:
5 Stück
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4 orange, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 499535 49, Dokumentenhalter, Halter, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,15*
€ 31,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,57*
€ 31,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 34,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,07*
€ 34,93*
Lager 103
90
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
591801
ab € 34,92*
Ähnlich
Durable
591403
ab € 23,51*
Ähnlich
Durable
591401
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.