Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste mit Spurkranzrollen, Teilung 156 mm, Ø 50 mm, Kunststoff, Länge 2,4 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenleiste mit Spurkranzrollen
Rollenleiste mit Spurkranzrollen
Rollenleiste mit Spurkranzrollen
Rollenleiste mit Spurkranzrollen
Artikel-Nr.:
     103-499499
Hersteller:
     EUROROLL
Herst.-Nr.:
     90440002
EAN/GTIN:
     4260610150243
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste mit Spurkranzrollen, Teilung 156 mm, Ø 50 mm, Kunststoff, Länge 2,4 m.

Reibungsloser, leichter Lauf mit geringer Geräuschentwicklung. Optimiert den Warenfluss im Unternehmen und in der Produktion. Einfache Montage und vielseitig einsetzbar.

Rollenleisten transportieren Güter sicher und kontrolliert vom Ausgangs- zum Endort. Sie kommen in Durchlaufregalen, auf Verpackungs- und Kommissioniertischen oder als Verbindung zwischen zwei verschiedenen Arbeitsschritten zum Einsatz. Spurkranzrollen besitzen eine ausgeprägte Seitenkante, die ideal geeignet ist, um z.B. Paketwaren über eine geneigte Durchlaufebene zu transportieren, ohne dass diese herunterfallen können. Diese Variante besitzt Kunststoffrollen, die besonders für empfindliche und leichte Güter geeignet sind.

Die Auflagefläche des Fördergutes muss eben sein.

Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Längen sowie Sonderlösungen für weitere Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
2.4 m
Höhe:
78 mm
Breite:
95 mm
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollenform:
Spurkranz
Rollenlagerung:
Gleitlager
Rollenteilung:
156 mm
Rollen-Material:
Kunststoff
Tragfähigkeit/Rolle:
65 kg
Spurkranz-Durchmesser:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten kunststoff, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, 499499 49, Band, Bänder, Fördertechnik, Leiste, Leisten, Rollbahn, Rollbahnen, Röllchenleiste, Röllchenleisten, Röllchenschiene, Röllchenschienen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Rollenleisten, Rollschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.