| |
|
| Artikel-Nr.: 103-499482 Herst.-Nr.: 90520001 EAN/GTIN: 4260610150076 |
| |
|
| | |
| Rollenleiste mit Zylinderrollen, Teilung 52 mm, Ø 50 mm, Kunststoff, Länge 1,2 m.
Reibungsloser, leichter Lauf mit geringer Geräuschentwicklung. Optimiert den Warenfluss im Unternehmen und in der Produktion. Einfache Montage und vielseitig einsetzbar. Hochwertig verarbeitet.
Rollenleisten transportieren Güter sicher und kontrolliert vom Ausgangs- zum Endort. Sie kommen in Durchlaufregalen, auf Verpackungs- und Kommissioniertischen oder als Verbindung zwischen zwei verschiedenen Arbeitsschritten zum Einsatz. Zylinderrollen ohne Seitenkanten eignen sich besonders gut, wenn verschieden große Güter transportiert werden sollen. Diese Variante besitzt Kunststoffrollen, die besonders für empfindliche und leichte Güter geeignet sind.
Die Auflagefläche des Fördergutes muss eben sein.
Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Längen sowie Sonderlösungen für weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.2 m | Höhe: | 67 mm | Breite: | 95 mm | Rollendurchmesser: | 50 mm | Rollenlagerung: | Gleitlager | Rollenteilung: | 52 mm | Rollen-Material: | Kunststoff | Tragfähigkeit/Rolle: | 65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollenleisten kunststoff, palettenrollschienen, 499482 49, Band, Bänder, Fördertechnik, Leiste, Leisten, Rollbahn, Rollbahnen, Röllchenleiste, Röllchenleisten, Röllchenschiene, Röllchenschienen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Rollenleisten, Rollschiene |
| | |
| |