Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Werkzeughalter für Schraubendreher, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 130 x 75 x 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Werkzeughalter für Schraubendreher
Edelstahl-Werkzeughalter für Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     103-498495
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5172179500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Edelstahl-Werkzeughalter für Schraubendreher, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 130 x 75 x 35 mm.

Ideal für alle Bereiche mit erhöhten hygienischen Anforderungen, für Feuchträume, Außenbereiche, etc. Leichte Reinigung. Beständig gegen viele Chemikalien.

Aus Edelstahl 1.4301. Zum Einhängen in die Edelstahl-Lochwand. Zusätzliche Sicherung mit zwei Schrauben. Zum praktischen und übersichtlichen Aufbewahren von Schraubendrehern. Loch-Ø: 4 x 20 mm, 4 x 15 mm, 5 x 10 mm.

Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Lochwänden aus unserem Sortiment!
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), 498495 49, Edelstahl-Werkzeughalter, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.