| |
|
| Artikel-Nr.: 103-498493 Herst.-Nr.: 5172179300 EAN/GTIN: 4021177217936 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Kästenhalter, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 375 x 25 x 80 mm.
Ideal für alle Bereiche mit erhöhten hygienischen Anforderungen, für Feuchträume, Außenbereiche, etc. Leichte Reinigung. Beständig gegen viele Chemikalien.
Aus Edelstahl 1.4301. Zum Einhängen in die Edelstahl-Lochwand. Zusätzliche Sicherung mit zwei Schrauben. Passend für kleine Sichtlagerkästen mit rückseitiger Einhängenase. Länge x Breite x Höhe 375 x 25 x 80 mm.
Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Lochwänden aus unserem Sortiment! Weitere Informationen: | | Länge: | 375 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 80 mm | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl | Produkttyp: | Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |