Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 800 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Lochwand
Edelstahl-Lochwand
Artikel-Nr.:
     103-498483
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5172178300
EAN/GTIN:
     4021177217837
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 800 x 800 mm.

Ideal in technischen Räumen mit hohen hygienischen Anforderungen. Optimale Pflege- und Reinigungsvoraussetzungen.

Aus Edelstahl 1.4301. Zur Anbringung von Edelstahl-Halterungen (siehe Zubehör). Wandmontage über rückseitige Bohrlöcher. Montagematerial abhängig vom Wandaufbau - nicht im Lieferumfang enthalten.

Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Werkzeughaltern aus unserem Sortiment!
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: lochplatten edelstahl, lochplatte, lochwand kek, 498483 49, Edelstahl-Lochwand, Edelstahl-Lochwände, Lochplatten, Lochplattenwand, Lochplattenwände, Lochwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.