Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schmutzfangsystem, Gummi-Einlage, LxB 785 x 585 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schmutzfangsystem
Alu-Schmutzfangsystem
Alu-Schmutzfangsystem
Artikel-Nr.:
     103-497094
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38020
EAN/GTIN:
     4260061893850
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Alu-Schmutzfangsystem, Gummi-Einlage, LxB 785 x 585 mm.

Beidseitig verwendbar. Sehr strapazierfähig, lange Lebensdauer.

Aluprofilmatte mit Gummi-Wellenprofilen für den Innen- und Außenbereich. Beidseitig nutzbar. Sehr strapazierfähig, leicht zu reinigen, aufrollbar. Für lose und feste Verlegung geeignet. Alurahmen als Zubehör erhältlich.

Maßanfertigungen bis max. 5000 x 2000 mm möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
785 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
22 mm
Material Oberseite:
Aluminium, Gummi
Material Unterseite:
Gummi
Farbe:
schwarz
Flächengewicht:
13 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, 497094 49, Alumattensystem, Alumattensysteme, Aluprofil-Matte, Aluprofil-Matten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 305,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,27*
€ 307,14*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 309,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 249,87*
€ 310,38*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 273,19*
€ 336,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38220
ab € 62,12*
Zubehör
Miltex
38320
ab € 104,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.