Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m, Haupt-und Feinhub 8/2 m/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW
Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW
Artikel-Nr.:
     103-493844
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     PW2,5-5,0+SiXX2F-HF
EAN/GTIN:
     4061753110244
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
vetter wandschwenkkran
wanddrehkran
Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m, Haupt-und Feinhub 8/2 m/min.

Geringes Eigengewicht Auslegers und daher leicht schwenkbar. Durch eine hochwertige Lackierung auch im Freigelände nutzbar. Auslegerlänge kann den Raumverhältnissen angepasst werden.

Der Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ist ideal für kleinere Aufgaben im Betrieb geeignet. Durch die abgespannte Bauweise und das niedrige Eigengewicht Auslegers lässt er sich besonders leicht schwenken. Durch die hochwertige Lackierung kann er in der Halle sowie im Freigelände genutzt werden. Diese Variante besitzt einen Elektrokettenzug mit Handfahrwerk.

Diese Variante erhalten Sie auch als Säulenschwenkkran bei uns. Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Betriebsspannung:
400 V / 50 Hz
Schwenkbereich:
180°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk (Hubhöhe 5 m)
Flanschbreite:
82 mm
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Bauhöhe:
940 mm
Hebezughöhe:
406 mm
Weitere Suchbegriffe: wandschwenkkran 5m, Vetter, 493844 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkran, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.563,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.831,54*
€ 5.749,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.772,96*
€ 5.679,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.623,42*
€ 5.501,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.563,33*
€ 5.430,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.