| |
|
| Artikel-Nr.: 103-493835 Herst.-Nr.: PW5-5,0 EAN/GTIN: 4061753110152 |
| |
|
| | |
| Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5 m.
Geringes Eigengewicht Auslegers und daher leicht schwenkbar. Durch eine hochwertige Lackierung auch im Freigelände nutzbar. Auslegerlänge kann den Raumverhältnissen angepasst werden.
Der Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ist ideal für kleinere Aufgaben im Betrieb geeignet. Durch die abgespannte Bauweise und das niedrige Eigengewicht Auslegers lässt er sich besonders leicht schwenken. Durch die hochwertige Lackierung kann er in der Halle sowie im Freigelände genutzt werden. Lieferung ohne Fahrwerk und Elektrokettenzug.
Diese Variante erhalten Sie auch als Säulenschwenkkran bei uns. Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Schwenkbereich: | 180° | Ausführung Schwenkkrane: | Kran ohne Elektrokettenzug | Flanschbreite: | 100 mm | Grundanstrich: | narzissengelb RAL 1007 | Bauhöhe: | 940 mm | Hebezughöhe: | 458 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandschwenkkran 5m, Vetter, 493835 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkran, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne |
| | |
| |