Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolli-Anhänger, Metall, papierkaschiert, VE 500 Stk, LxB 120 x 65 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kolli-Anhänger
Kolli-Anhänger
Artikel-Nr.:
     103-493669
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13967
EAN/GTIN:
     4030198139677
Suchbegriffe:
Kolli-Anhänger
Kollianhänger
kolli anhänger
Kolli-Anhänger, Metall, papierkaschiert, VE 500 Stk, LxB 120 x 65 mm.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Farbe:
weiß
Länge:
120 mm
Breite:
65 mm
Material:
Metall, papierkaschiert
Produkttyp:
Kolli-Anhänger
Weitere Suchbegriffe: 493669 49, Etikett, Etiketten, Kartonanhängeetikett, Kartonanhängeetiketten, Kartonanhänger, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,23066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,66*
€ 175,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,39*
€ 173,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,65*
€ 164,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,79*
€ 150,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,33*
€ 137,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.