Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Ø 160 x 50 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle
Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     103-489997
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     JR326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle, Ø 160 x 50 mm, blau.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Räder
Breite:
50 mm
Durchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160mm, transportgeräte rolle, seco lenkrollen, 489997 49, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrad, Lenkräder, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.